※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60908103
品番
HXL-SFT 2.5P HSE STD M27×3
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
横形加工機での大径ねじ加工に最適です。ロースパイラル(15°)形状で切りくずを分断します。
呼び寸法
M27×3
精度
OH5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
20
溝数
5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
15
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○
トラスコ品番
478-0604
全長(mm)
160
ピッチ(mm)
3
ねじの種類
M
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)