呼び寸法M16×1.5
精度OH4
食付2.5P
ねじ長さ(mm)16
シャンク径(mm)12.5
溝数4
材質高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)35〜45
用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○
トラスコ品番478-2631
全長(mm)100
ピッチ(mm)1.5
ねじの種類M
精度表記STD
突き出しセンタ有無無