※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ 大径立形加工機用 VXL-SFT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M22×1.5 注文コード60908252 品番VXL-SFT 2.5P HSE STD M22×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

立形加工機での大径ねじ加工に最適です。ハイスパイラル(35°、45°)形状で、連続した切りくずをスムーズに排出します。

呼び寸法M22×1.5 精度OH4 食付2.5P ねじ長さ(mm)20 シャンク径(mm)17 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)35〜45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ トラスコ品番478-2674 全長(mm)125 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60908252 VXL-SFT 2.5P HSE STD M22×1.5 75538364 A-SFT 2.5P STD M22×1.5 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 1本 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする