エコクマレジバッグ/バイオマス10%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 60908296 品番 ECK-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用し、「石油資源の節約」や「CO2排出量の削減」に貢献できる、環境に配慮したエコロジーなレジ袋です。
レジ袋の有料化の際にご利用いただくためのバーコードが印刷されています。

仕様片面デザイン/バイオマス原料10%配合/バーコード付 材質ポリエチレン(ハード) 幅(mm)180 厚さ(mm)0.016 サイズS 高さ(mm)350 マチ(mm)100 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180073 バイオマス配合率(%)10 無料配布可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする