※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ 大径立形加工機用 VXL-SFT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60908356 品番 VXL-SFT 2.5P HSE STD M39×4
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

立形加工機での大径ねじ加工に最適です。ハイスパイラル(35°、45°)形状で、連続した切りくずをスムーズに排出します。

呼び寸法M39×4 精度OH6 食付2.5P ねじ長さ(mm)32 シャンク径(mm)30 溝数5 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)35〜45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ トラスコ品番478-2798 全長(mm)200 ピッチ(mm)4 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする