※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4450-M12.0×1.25 スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリング 60908426 4450-M12.0×1.25 スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリング 60908426

スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60908426 品番 4450-M12.0×1.25
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び寸法M12×1.25 精度OH3 ねじ長さ(mm)16 シャンク径(mm)8.5 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理TiAlNコーティング トラスコ品番789-5330 全長(mm)80 質量(g)38 ピッチ(mm)1.25 下穴径(Φmm)10.8 食付き部の山数2〜3山 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60908478
2021-01-27
用途:
鋼材s45cにタップ立て
沼崎製作所 様

切削油を使って通常のねじ切りを行ったのだが、連続したキリコを逆に回転し切る作業をしたところ、ピキっと軽い音がしてキリコが切れていると思ったらタップの刃が欠けていた。(それも最初のひと穴で)薄板の貫通穴なら回し切れるが深穴は回転っ戻すし、どうしたらいいのか?
材は粉末ハイスらしいがちょっと神経質すぎる印象。
私の心もちょっと折れた感じ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする