※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スパイラルタップ
スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60908496
品番
4449-M10.0×1.5
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M10×1.5
精度
OH3
ねじ長さ(mm)
16
シャンク径(mm)
7
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
TiAlNコーティング
トラスコ品番
789-5178
全長(mm)
75
質量(g)
24
ピッチ(mm)
1.5
下穴径(Φmm)
8.5
食付き部の山数
2〜3山
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準
突き出しセンタ有無
無