※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スパイラルタップ
スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60908514
品番
4449-M14×2.0
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M14×2
精度
OH4
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
10.5
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
TiAlNコーティング
トラスコ品番
789-5194
全長(mm)
88
質量(g)
54
ピッチ(mm)
2
下穴径(Φmm)
12
食付き部の山数
2〜3山
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準
突き出しセンタ有無
無