※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スパイラルタップ
スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60908523
品番
4449-M16.0×2.0
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
呼び寸法
M16×2
精度
OH4
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
12.5
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
TiAlNコーティング
トラスコ品番
789-5208
全長(mm)
95
質量(g)
80
ピッチ(mm)
2
下穴径(Φmm)
14
食付き部の山数
2〜3山
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準
突き出しセンタ有無
無