※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スパイラルタップ
スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60908532
品番
4449-M18.0×2.5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M18×2.5
精度
OH5
ねじ長さ(mm)
25
シャンク径(mm)
14
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
TiAlNコーティング
トラスコ品番
789-5216
全長(mm)
100
質量(g)
104
ピッチ(mm)
2.5
下穴径(Φmm)
15.5
食付き部の山数
2〜3山
シャンク四角部(mm)
11
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準
突き出しセンタ有無
無