※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4449-M2.5×0.45 スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリング 60908548 4449-M2.5×0.45 スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリング 60908548

スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60908548 品番 4449-M2.5×0.45
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び寸法M2.5×0.45 精度OH2 ねじ長さ(mm)5 シャンク径(mm)3 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理TiAlNコーティング トラスコ品番789-5232 全長(mm)44 質量(g)4 ピッチ(mm)0.45 下穴径(Φmm)2.05 食付き部の山数2〜3山 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする