※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スパイラルタップ
スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60908557
品番
4449-M20.0×2.5
参考基準価格(税別)
¥17,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20×2.5
精度
OH5
ねじ長さ(mm)
25
シャンク径(mm)
15
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
TiAlNコーティング
トラスコ品番
789-5241
全長(mm)
105
質量(g)
130
ピッチ(mm)
2.5
下穴径(Φmm)
17.5
食付き部の山数
2〜3山
シャンク四角部(mm)
12
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準
突き出しセンタ有無
無