※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スパイラルタップ
スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60908566
品番
4449-M2.0×0.4
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
呼び寸法
M2×0.4
精度
OH1.5
ねじ長さ(mm)
4.5
シャンク径(mm)
3
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
TiAlNコーティング
トラスコ品番
789-5224
全長(mm)
40
質量(g)
4
ピッチ(mm)
0.4
下穴径(Φmm)
1.6
食付き部の山数
2〜3山
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準
突き出しセンタ有無
有