※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4449-M4.0×0.7 スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリング 60908584 4449-M4.0×0.7 スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリング 60908584

スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60908584 品番 4449-M4.0×0.7
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び寸法M4×0.7 精度OH3 ねじ長さ(mm)7.5 シャンク径(mm)5 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理TiAlNコーティング トラスコ品番789-5267 全長(mm)52 質量(g)8 ピッチ(mm)0.7 下穴径(Φmm)3.3 食付き部の山数2〜3山 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ 精度表記標準 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする