※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4449-M5.0×0.8 スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリング 60908593 4449-M5.0×0.8 スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリング 60908593

スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60908593 品番 4449-M5.0×0.8
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び寸法M5×0.8 精度OH3 ねじ長さ(mm)8.5 シャンク径(mm)5.5 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理TiAlNコーティング トラスコ品番789-5275 全長(mm)60 質量(g)10 ピッチ(mm)0.8 下穴径(Φmm)4.2 食付き部の山数2〜3山 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする