※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISP M10×1.5 I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908627 ISP M10×1.5 I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908627

I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番761-1111 注文コード60908627 品番ISP M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,940
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼の加工 仕様ISP M10X1.5 トラスコ品番761-1111 材質ハイス_HSS 全長(mm)75 質量(g)17.3 ピッチ(mm)1.50 呼び寸法M10×1.5 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)23 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理(OX) シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 突き出しセンタ有無
関連資料:(1.29MB)

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60908627 ISP M10×1.5 89673026 ISP M10×1.5 I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89673062
2023-03-08
用途:
穴あけ
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

タップはすぐ折る現場。常に大量在庫しています。
どのメーカーが強度があるかわからないので
いろいろ買って試してる最中
現場人が下手なのか、すぐ折りました

対象商品:
89673044
2021-12-18
用途:
電気部材の取り付け
YSH 様

電動ドリルでタップを たてていますが、折れにくい、ネジ山が綺麗
とても満足しています。

対象商品:
89673035
2019-12-09
用途:
基盤の中板に部品取り付け用のタップ切りに使用しています、良く切れ大変重宝しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズごとにケースに入っていて分かりやすくなっていて便利ですが、本体にサイズを彫って頂ければ有り難いです、印字だと使っているうちに消えてしまいます。

対象商品:
89673053
2019-01-20
用途:
金属板のネジ切り

スパイラルタップはネジを切るときの回転力が小さくなり大変助かります。

対象商品:
89673071
2017-07-19
用途:
特に下廻りの錆びやすいボルト穴に
金融・保険業

今まで多少きつくても気にせず締めてたが一度経験するとタップダイスは手放せない。スルスル入るのが気持ちいい(粗悪品はボルトが痩せてナットが太るらしい)ですがヤマワは信頼出来る様です。

対象商品:
89673053
2017-07-04
用途:
錆び穴の補修
金融・保険業

タップの中で評判良いので各サイズ取り揃えました。
45年前の車両なので下廻りの水捌けの悪い部分は錆びが侵略。
一応眼につく穴を出来る限りさらえました。お陰でボルトはスルスル
今後の脱着のメンテ考えても非常に気持ちが宜しい。

対象商品:
89673044
2017-06-29
用途:
旧車の錆もつれのネジ穴修正
金融・保険業

ストックパーツを放置、このままでは錆もつれで大地に還るので錆落しのメンテ。ナットの錆穴通したらボルトがスルスルになりました。滅多に遣わんが1セットあると便利、ダイスも買ぅたら良かったかも。

対象商品:
89673035
2016-04-11
用途:
タップ
永福興産 様

モノタロウブランド 評価が 悪かったので 次に安い

こちらを 購入しました 切れ良く 持ちも良い

このブランドが 安くて 使い心地 良い

次から このブランドにします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする