※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AU+SL P3 M10×1 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908724 AU+SL P3 M10×1 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908724

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1 注文コード60908724 品番AU+SL P3 M10×1
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び寸法・全長など44種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1 食付5P ねじ長さ(mm)23 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番494-7401 形状下穴:通り 質量(g)25 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)9.09 山数1 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(0.85MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする