呼び寸法M10×1.5
食付5P
ねじ長さ(mm)23
溝数3
材質HSS
表面処理コーティング
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番494-7428
形状下穴:通り
質量(g)24
規格JIS
等級P3
下穴径(Φmm)8.6
山数1.5
呼び10
全長L(mm)75
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
シャンク長ls(mm)38
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)四角部:8
シャンク四角部幅(mm)5.5