※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZEN-B P3 M10×1.25 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908882 ZEN-B P3 M10×1.25 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908882

ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び10 呼び寸法M10×1.25 注文コード60908882 品番ZEN-B P3 M10×1.25
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は呼び・呼び寸法・全長など58種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.25 食付3P ねじ長さ(mm)13 溝数3 材質HSS-P 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番760-6940 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする