中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 注文コード60908968 品番MHSL-J P3 M6×1
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・全長など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 ねじ長さ(mm)15 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・工具鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番760-6711 形状下穴:通り 質量(g)12 規格JIS 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 呼び6 全長L(mm)62 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(2.14MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする