※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSL-J P4 M8×1.25 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908995 MHSL-J P4 M8×1.25 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908995

中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード60908995 品番MHSL-J P4 M8×1.25
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び寸法・全長など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 ねじ長さ(mm)19 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・工具鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番760-6745 形状下穴:通り 質量(g)18 規格JIS 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 呼び8 全長L(mm)70 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付5P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(2.14MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする