※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.25
注文コード
60909004
品番
MHSL-J P5 M12×1.25
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×1.25
ねじ長さ(mm)
26
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・工具鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
トラスコ品番
760-6753
形状
下穴:通り
質量(g)
43
規格
JIS
等級
P5
溝数
4
下穴径(Φmm)
10.85
山数
1.25
呼び
12
全長L(mm)
82
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
7P
シャンク長ls(mm)
42
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912
寸法lk(mm)
四角部:9
シャンク四角部幅(mm)
6.5
関連資料:
(2.14MB)
商品説明動画
参考になった