※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10
注文コード
60909074
品番
A-POT 5P STD M10×1.5
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,790
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
492-3936
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
75
質量(g)
25
ピッチ(mm)
1.50
呼び寸法
M10
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
24
精度
OH4
食付き部の山数
5山
表面処理
Vコーティング
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD