※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
60909108
品番
A-POT 5P STD M12×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,140
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
492-3979
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
82
質量(g)
43
ピッチ(mm)
1.50
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
29
精度
OH4
食付き部の山数
5山
表面処理
Vコーティング
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60909108
A-POT 5P STD M12×1.5
75538032
A-POT 5P STD M12×1.5
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました