ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径NO.10 注文コード60909363 品番WHR-NI-POT 5P GH3 NO.10-32UNJF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はねじ径など7種類から選べます 他の種類を見る

ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40〜45HRC)に対しても長寿命を実現しました。

材質粉末ハイス(CPM) 表面処理HRコーティング ねじの種類UNJF 呼び寸法NO.10-32UNJF ねじ径NO.10 1インチ当たり山数32 食付5P 精度GH3 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)22 首下長(mm)29 シャンク径(mm)5.5 溝数3 形状突出しセンタ有 用途調質鋼(35〜45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎ トラスコ品番635-5943

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする