※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909372
品番
WHR-NI-POT 5P GH3 NO.8-32UNJC
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40〜45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
HRコーティング
ねじの種類
UNJC
呼び寸法
NO.8-32UNJC
ねじ径
NO.8
1インチ当たり山数
32
食付
5P
精度
GH3
全長(mm)
52
ねじ長さ(mm)
20
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
5
溝数
3
形状
突出しセンタ有
用途
調質鋼(35〜45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎
トラスコ品番
635-5951
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)