※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60909494 品番 WHR-NI-POT 5P STD M8×1.25
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40〜45HRC)に対しても長寿命を実現しました。

材質粉末ハイス(CPM) 表面処理HRコーティング ねじの種類M 呼び寸法M8×1.25 ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)22 首下長(mm)36 シャンク径(mm)7 溝数3 形状突出しセンタ有 用途調質鋼(35〜45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎ トラスコ品番635-6061

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする