※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4471-M12.0X1.25 TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング 60909722 4471-M12.0X1.25 TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング 60909722

TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60909722 品番 4471-M12.0X1.25
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び寸法M12 ピッチ(mm)1.25 材質粉末ハイス(HSS-E-PM) トラスコ品番789-5569 全長(mm)80 質量(g)43 下穴径(Φmm)10.80 ねじ長さ(mm)20 精度OH2 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする