※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ポイントタップ
TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909765
品番
4471-M20.0X1.5
参考基準価格(税別)
¥17,890
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
ピッチ(mm)
1.5
材質
粉末ハイス(HSS-E-PM)
トラスコ品番
789-5607
全長(mm)
95
質量(g)
135
下穴径(Φmm)
18.50
ねじ長さ(mm)
25
精度
OH2
食付き部の山数
3.5〜5.5山
表面処理
TiAlNコーティング
シャンク径(mm)
15
シャンク四角部(mm)
12
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準