※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4471-M6.0X0.75 TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング 60909774 4471-M6.0X0.75 TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング 60909774

TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60909774 品番 4471-M6.0X0.75
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び寸法M6 ピッチ(mm)0.75 材質粉末ハイス(HSS-E-PM) トラスコ品番789-5615 全長(mm)62 質量(g)12 下穴径(Φmm)5.20 ねじ長さ(mm)13 精度OH2 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする