※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4471-M8.0X1.0 TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング 60909783 4471-M8.0X1.0 TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング 60909783

TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60909783 品番 4471-M8.0X1.0
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び寸法M8 ピッチ(mm)1 材質粉末ハイス(HSS-E-PM) トラスコ品番789-5623 全長(mm)70 質量(g)20 下穴径(Φmm)7.00 ねじ長さ(mm)16 精度OH2 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする