※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4470-M10.0X1.5 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909792 4470-M10.0X1.5 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909792

TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60909792 品番 4470-M10.0X1.5
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び寸法M10 ピッチ(mm)1.5 材質粉末ハイス(HSS-E-PM) トラスコ品番789-5402 全長(mm)75 質量(g)26 下穴径(Φmm)8.50 ねじ長さ(mm)20 精度OH3 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする