※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4470-M12.0X1.75 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909808 4470-M12.0X1.75 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909808

TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60909808 品番 4470-M12.0X1.75
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び寸法M12 ピッチ(mm)1.75 材質粉末ハイス(HSS-E-PM) トラスコ品番789-5411 全長(mm)82 質量(g)43 下穴径(Φmm)10.20 ねじ長さ(mm)24 精度OH4 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする