※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4470-M2.5X0.45 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909844 4470-M2.5X0.45 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909844

TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60909844 品番 4470-M2.5X0.45
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び寸法M2.5 ピッチ(mm)0.45 材質粉末ハイス(HSS-E-PM) トラスコ品番789-5461 全長(mm)44 質量(g)4 下穴径(Φmm)2.05 ねじ長さ(mm)9 精度OH2 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする