※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ポイントタップ
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909853
品番
4470-M20.0X2.5
参考基準価格(税別)
¥17,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
ピッチ(mm)
2.5
材質
粉末ハイス(HSS-E-PM)
トラスコ品番
789-5470
全長(mm)
105
質量(g)
144
下穴径(Φmm)
17.50
ねじ長さ(mm)
32
精度
OH5
食付き部の山数
3.5〜5.5山
表面処理
TiAlNコーティング
シャンク径(mm)
15
シャンク四角部(mm)
12
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準