※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4470-M3.0X0.5 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909878 4470-M3.0X0.5 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909878

TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60909878 品番 4470-M3.0X0.5
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び寸法M3 ピッチ(mm)0.5 材質粉末ハイス(HSS-E-PM) トラスコ品番789-5488 全長(mm)46 質量(g)6 下穴径(Φmm)2.50 ねじ長さ(mm)10 精度OH2 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする