※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4470-M4.0X0.7 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909887 4470-M4.0X0.7 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909887

TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60909887 品番 4470-M4.0X0.7
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び寸法M4 ピッチ(mm)0.7 材質粉末ハイス(HSS-E-PM) トラスコ品番789-5496 全長(mm)52 質量(g)8 下穴径(Φmm)3.30 ねじ長さ(mm)12 精度OH3 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする