※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ポイントタップ
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909905
品番
4470-M6.0X1.0
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
ピッチ(mm)
1
材質
粉末ハイス(HSS-E-PM)
トラスコ品番
789-5518
全長(mm)
62
質量(g)
12
下穴径(Φmm)
5.00
ねじ長さ(mm)
16
精度
OH3
食付き部の山数
3.5〜5.5山
表面処理
TiAlNコーティング
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準