※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ポイントタップ
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909914
品番
4470-M8.0X1.25
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
ピッチ(mm)
1.25
材質
粉末ハイス(HSS-E-PM)
トラスコ品番
789-5526
全長(mm)
70
質量(g)
20
下穴径(Φmm)
6.80
ねじ長さ(mm)
17
精度
OH3
食付き部の山数
3.5〜5.5山
表面処理
TiAlNコーティング
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準