YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3
注文コード
60909932
品番
IPO-M3X0.5-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥910
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼の加工
仕様
IPO M3X0.5
トラスコ品番
761-1064
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
46
質量(g)
4.7
ピッチ(mm)
0.50
呼び寸法
M3
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
9
食付き部の山数
5山
表面処理
酸化処理
シャンク径(mm)
4
シャンク四角部(mm)
3.2
加工ねじ
メートルねじ
関連資料:
(1.29MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60909932
IPO-M3X0.5-BP
52872602
IPO M3 × 0.5
I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました