※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPO-M5X0.8-BP I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60909948 IPO-M5X0.8-BP I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60909948

I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5 注文コード60909948 品番IPO-M5X0.8-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は呼び寸法など10種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼の加工 仕様IPO M5X0.8 トラスコ品番761-1081 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)60 質量(g)10.5 ピッチ(mm)0.80 呼び寸法M5 下穴径(Φmm)4.2 ねじ長さ(mm)13 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ
関連資料:(1.29MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60909948 IPO-M5X0.8-BP 52872627 IPO M5 × 0.8 I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
機械加工
製造業

文句なし、よく切れます、キリコも下に良く逃げていくし、
M3でもスムーズに鉄材に切り込んでくれます、折れにくそうな雰囲気です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする