OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ UMニューロール UM-NRT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909975
品番
UM-NRT B STD S0.5×0.125
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
極小径ねじ用のUMニューロールタップです。
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
クロムナイトライドコーティング
ねじの種類
s(ミニチュア)ねじ
呼び寸法
S0.5×0.125
ねじ径
S0.5
ピッチ(mm)
0.125
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH2
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
2
シャンク径(mm)
3
形状
突出しセンタ有
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
478-1589
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)