※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝なしタップ UMニューロール UM-NRT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60910036 品番 UM-NRT B STD S0.9×0.225
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

極小径ねじ用のUMニューロールタップです。

材質粉末ハイス(CPM) 表面処理クロムナイトライドコーティング ねじの種類s(ミニチュア)ねじ 呼び寸法S0.9×0.225 ねじ径S0.9 ピッチ(mm)0.225 食付2P 精度表記STD 精度RH2 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)3 シャンク径(mm)3 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ トラスコ品番478-1643

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする