※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiAlN超硬 転造タップ 並目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60911104 品番 4447-M10.0X1.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,050 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び寸法M10 ピッチ(mm)1.5 材質超硬 トラスコ品番789-5101 全長(mm)75 質量(kg)0.05 ねじ長さ(mm)16.00 精度RH7 食付き部の山数2〜3山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)7.0 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする