※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ロールタップ
TiAlN超硬 転造タップ 並目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60911113
品番
4447-M12.0X1.75
参考基準価格(税別)
¥43,980
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
ピッチ(mm)
1.75
材質
超硬
トラスコ品番
789-5119
全長(mm)
82
質量(kg)
0.076
ねじ長さ(mm)
18.50
精度
RH8
食付き部の山数
2〜3山
表面処理
TiAlNコーティング
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準