※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ロールタップ
TiAlN超硬 転造タップ 並目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60911122
品番
4447-M16.0X2.0
参考基準価格(税別)
¥61,020
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
ピッチ(mm)
2.00
材質
超硬
トラスコ品番
789-5127
全長(mm)
95
質量(kg)
0.176
ねじ長さ(mm)
20.00
精度
RH10
食付き部の山数
2〜3山
表面処理
TiAlNコーティング
シャンク径(mm)
12.5
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準