※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ロールタップ
TiAlN超硬 転造タップ 並目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60911147
品番
4447-M5.0X0.8
参考基準価格(税別)
¥17,470
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
ピッチ(mm)
0.80
材質
超硬
トラスコ品番
789-5143
全長(mm)
60
質量(kg)
0.019
ねじ長さ(mm)
8.50
精度
RH6
食付き部の山数
2〜3山
表面処理
TiAlNコーティング
シャンク径(mm)
5.5
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準