※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiAlN超硬 転造タップ 並目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60911156 品番 4447-M6.0X1.0
参考基準価格(税別)¥18,730 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び寸法M6 ピッチ(mm)1.00 材質超硬 トラスコ品番789-5151 全長(mm)62 質量(kg)0.024 ねじ長さ(mm)11.00 精度RH7 食付き部の山数2〜3山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)6.0 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする