※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiAlN超硬 転造タップ 並目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60911165 品番 4447-M8.0X1.25
参考基準価格(税別)¥24,270 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び寸法M8 ピッチ(mm)1.25 材質超硬 トラスコ品番789-5160 全長(mm)70 質量(kg)0.034 ねじ長さ(mm)14.00 精度RH7 食付き部の山数2〜3山 表面処理TiAlNコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする