※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
SU ロールタップ SURZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60911183
品番
SURZ G4 2-56 B
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び寸法
No.2-56UNC
材質
HSS-P
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:90
トラスコ品番
760-6818
形状
下穴:止り
質量(g)
3
規格
JIS
等級
G4
下穴径(Φmm)
1.98
山数
56
ねじ長さ(mm)
8.1
呼び
No.2
全長L(mm)
42
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
2P
シャンク長ls(mm)
27
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.695、MAX:1.871
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:5
シャンク四角部幅(mm)
2.5
関連資料:
(0.74MB)
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。